HAUPA - Kötegelő 292 x 3.6mm natúr Nylon GT93004 - 262510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 3.6 mm
Szalaghosszúság - 292 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923098667
Sonepar cikkszám
GT93004
Gyártói cikkszám
262510
Gyártói típuskód
262510
Szalagszélesség:
3.6 mm
Szalaghosszúság:
292 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
180 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-5-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Igen
UL-engedély:
Igen
Anyag: Nylon (UL szabvány szerint gyártott, bevizsgált Mil.-Spec.), natúr színű, olcsó kivitelben, gyorsan és egyszerűen rögzíthető szerszámmal, vagy kézzel, olaj-, zsír- és tengervízálló. Alkalmazható -40° C és 85° C között