Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 310 x 16mm tépőzáras zöld GT78416 - 262768

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  310 x 16mm tépőzáras zöld GT78416

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 16 mm

  • Szalaghosszúság - 310 mm

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

  • Kivitel - akasztószalag

  • Szalagzár - tépőzár

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923180348

Sonepar cikkszám

GT78416

Gyártói cikkszám

262768

Gyártói típuskód

262768

Szalagszélesség:

16 mm

Szalaghosszúság:

310 mm

Szalagvastagság:

1.4 mm

Kivitel:

akasztószalag

Szalagzár:

tépőzár

Szín:

zöld

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-5-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

Extrudált poliamid velúr- anyagból, vastagsága kb. 1,4 mm, öntapadó hátoldalú kb. 200 alkalommal használható. Színek: fekete és zöld, Rögzítő szalag, nyelvvel, a villanyszerelő iparban járatos méretekben