Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 450 x 8.0mm fekete Nylon UV-álló GT50787 - 262636

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  450 x  8.0mm fekete Nylon UV-álló GT50787

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 8.8 mm

  • Szalaghosszúság - 425 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923099282

Sonepar cikkszám

GT50787

Gyártói cikkszám

262636

Gyártói típuskód

262636

Szalagszélesség:

8.8 mm

Szalaghosszúság:

425 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

800 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-5-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

időjárásálló, anyag: Nylon, fekete színű, UV-álló, egyéb adatok mint az 262500 - 46