HAUPA - Kötegelő 550 x 12.7mm fekete Poliamid GT90187 - 262136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 12.4 mm
Szalaghosszúság - 618 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923098391
Sonepar cikkszám
GT90187
Gyártói cikkszám
262136
Gyártói típuskód
262136
Szalagszélesség:
12.4 mm
Szalaghosszúság:
618 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
1120 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-5-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Igen
UL-engedély:
Igen
Anyag: Poliamid 6.6, fekete színű, egyéb adatok mint 262100 - 16, többek között olaj-, zsír- és tengervízálló, nem UV álló