Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 550 x 12.7mm natúr Poliamid GT52276 - 262116

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  550 x 12.7mm natúr Poliamid GT52276

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 12.7 mm

  • Szalaghosszúság - 550 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923098308

Sonepar cikkszám

GT52276

Gyártói cikkszám

262116

Gyártói típuskód

262116

Szalagszélesség:

12.7 mm

Szalaghosszúság:

550 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

1120 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-5-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

Anyag: Poliamid 6.6, natúr színű, nem penészesedik és nem rothad, ezenkívül olaj-, zsír- és tengervíz-, szénhidrogén- és hidraulikafolyadék álló. MS-3367, húzási szilárdság MIL-S-2319OE szerint. Lángállóság: UL 94 V-2, - 40° C és 85° C