Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 550 x 12.7mm natúr SN180199 - 262546

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  550 x 12.7mm natúr SN180199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 12.7 mm

  • Szalaghosszúság - 550 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923098865

Sonepar cikkszám

SN180199

Gyártói cikkszám

262546

Gyártói típuskód

262546

Szalagszélesség:

12.7 mm

Szalaghosszúság:

550 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

1120 N

Szerelési hőmérséklet:

-5-85 °C

Anyagminőség:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

Anyag: Nylon (UL szabvány szerint gyártott, bevizsgált Mil.-Spec.), natúr színű, olcsó kivitelben, gyorsan és egyszerűen rögzíthető szerszámmal, vagy kézzel, olaj-, zsír- és tengervízálló. Alkalmazható -40° C és 85° C között