Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő talp 19 x 19mm natúr GT93892 - 262160

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő talp 19 x 19mm natúr GT93892

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 19 mm

  • Szélesség - 19 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 3.6 mm

  • Rögzítés módja - öntapadós

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923098520

Sonepar cikkszám

GT93892

Gyártói cikkszám

262160

Gyártói típuskód

262160

Hosszúság:

19 mm

Szélesség:

19 mm

Kábelkötöző szélességig:

3.6 mm

Rögzítés módja:

öntapadós

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-40 °C

Vezetékkötegek ill. más anyagok gyors és biztonságos rögzítéséhez