HAUPA - Kötegelő talp 19x19mm fekete öntapadós GT78906 - 262161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 19 mm
Szélesség - 19 mm
Kábelkötöző szélességig - 3.6 mm
Rögzítés módja - öntapadós
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923139490
Sonepar cikkszám
GT78906
Gyártói cikkszám
262161
Gyártói típuskód
262161
Hosszúság:
19 mm
Szélesség:
19 mm
Kábelkötöző szélességig:
3.6 mm
Rögzítés módja:
öntapadós
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-40 °C
Vezetékkötegek ill. más anyagok gyors és biztonságos rögzítéséhez