Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő talp 28 x 28mm natúr SN079809 - 262162

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő talp 28 x 28mm natúr SN079809

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 28 mm

  • Szélesség - 28 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 4.8 mm

  • Rögzítés módja - öntapadós

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079809

Gyártói cikkszám

262162

Gyártói típuskód

262162

Hosszúság:

28 mm

Szélesség:

28 mm

Kábelkötöző szélességig:

4.8 mm

Rögzítés módja:

öntapadós

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-40 °C

Vezetékkötegek ill. más anyagok gyors és biztonságos rögzítéséhez