Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő talp 7,8mm, fekete SN096374 - 262165

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő talp 7,8mm, fekete SN096374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1.5 mm

  • Szélesség - 1 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 7.8 mm

  • Rögzítés módja - csavarok és szegecsek

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096374

Gyártói cikkszám

262165

Gyártói típuskód

262165

Hosszúság:

1.5 mm

Szélesség:

1 mm

Kábelkötöző szélességig:

7.8 mm

Rögzítés módja:

csavarok és szegecsek

Szín:

fekete

Rögzítőlyuk átmérője:

5.2 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Vezetékkötegek ill. más anyagok gyors és biztonságosRögzítéséhez, nem UV-álló.