HAUPA - Krimpelő szett 'Multi' fotovoltaikus SN004624 - 212005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923518783
Sonepar cikkszám
SN004624
Gyártói cikkszám
212005
Gyártói típuskód
212005
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Innovatív présszerszám gyors cserélési rendszerrel – egyetlen szerszám szinte minden préselési feladathoz A készlet tartalma: Présfogó MULTI (211962) Présbetétek Multi - Contact kontaktusok MC3 2,5 + 4 + 6 mm2, AWG 13/11/10 Présbetétek Multi - Contact kontaktusok MC4 2,5 + 4 + 6 mm2, AWG 13/11/10 A Multi készlet további előnyei: gyors cserélési rendszer a présbetétekhez nagy karos áttétel az egykezes használat érdekében, alacsony erőkifejtési igény Kioldható biztonsági zár a normáknak megfelelő préselés érdekében Állítható préselési nyomás matt krómozású szerszámváz További présbetétek igény szerint vásárolhatóak Praktikus műanyag koffer védi a fogót és a betéteket.