Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Lakatfogó AC/DC GT60506 - 103810

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Lakatfogó AC/DC GT60506

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923178444

Sonepar cikkszám

GT60506

Gyártói cikkszám

103810

Gyártói típuskód

103810

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

12

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

212 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Méretre vágható:

Igen

HAUPA “Multi Clamp” Miniatűr lakatfogó AC/DC 600 VA digitális miniatűr lakatfogó jól olvasható LCD kijelzővel és egy Bargraph/ grafikus/ kijelzővel is ellátott. A manuális- vagy automatikus méréstartomány választás, valamint a háttérvilágítás, sokoldalú,