Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Lakatfogó Multi Clamp II SN101198 - 103809

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Lakatfogó Multi Clamp II SN101198

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 9

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923574772

Sonepar cikkszám

SN101198

Gyártói cikkszám

103809

Gyártói típuskód

103809

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

9

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

163 mm

Modulszélesség:

9

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Méretre vágható:

Igen

Sokoldalú mérési funkcióinak köszönhetően a digitális árammérő fogó „Multi Clamp TV" univerzálisan használható. Hasznos részletek, mint például a nagy kijelző, a manuális vagy automatikus méréstartomány választás és a mérési hely megvilágítás a műszer használatát különösen kényelmessé és biztonságossá teszik. Funkciók és előnyöksokoldalú funkciók jól olvasható LCD kijelzőLED- mérési hely megvilágításMűszaki adatok „Multi Clamp II“Kijelző: LCD 4 digitTúlfeszültség kategória: CAT III 600 VMéretei: 220 x 75 x 35 mmSúlya: 340gSzín: piros / feketeCikkszám tartalma: mérővezetékekkel, elemmel és hordtáskávalÁramellátás: 3x 1,5VDióda teszt: Vizsgálati áram - 1 mA, Vizsgálati feszültség - 3,3 VÁtütés vizsgálat: Átütés jelző hang 30 ? alattEgyenfeszültség: 600m, 6, 60, 600VEgyenáram: 60A, 600AVáltófeszültség: 600mV, 6, 60, 600V, 40 - 400HzVáltóáram: 60A, 600A, 40 - 400HzVáltóáram pontosság: ±3,0 % +10 digitVáltóáram érzékenység: 10 mAEgyenáram érzékenység: 10 mAVáltófeszültség pontosság: ±1,5 % +10 digit 600 mV –ig / ±1,2 % +5 digit 60 V -ig/ ±1,5 %+10 digit 600 V-igVáltófeszültség érzékenység: 100 µVVáltófeszültség bemeneti ellenállás: 10 M?Egyenfeszültség pontosság: ±0,8 % +3 digit - 60 V / ±1,0 %V +5 digit - 600 VEgyenfeszültség érzékenység: 100 µVEgyenfeszültség bemeneti ellenállás: 10 M?Frekvencia mérés. fogóval: 600 Hz, 1 kHz, > 1 A AC rmsFrekvencia mérés fogó pontosság: ±1,5 % +5 digit 1 kHz-igFrekvencia mérés fogó érzékenység: 100 mHzFrekvencia mérés csatl.hüvellyel: 600 Hz, 6 kHz, 10 kHz, > 0,2 V AC rmsFrekvencia mérés csatl.hüvellyel pontosság: ±1,5 % +5 digit 10 kHz -igFrekvencia mérés csatl. hüvellyel érzékenység: 100 mHzÉrzékelési frekvencia: 10 - 95 %, ±3,0 %, > 1 A AC rmsÉrzékelési frekvencia frekvencia tartomány: 10 Hz to 1 kHzÉrzékelési frekvencia kapacitás mérés: - 60 mFEllenállás - pontosság: ±1,2 % +2 digit 6 M? -ig ±2,0 % +5 digit 60 M? -igEllenállás mérés érzékenység: 100 M?Diódateszt érzékenység: 1 mVDiódateszt vezetésvizsgálat: Átütés hangjelzés 30 ? alattGarancia: 2 év