Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Lapos csúszóhüvely 0,25-1,5 / 6.3x0.8 SN098049 - 363510

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Lapos csúszóhüvely 0,25-1,5 / 6.3x0.8 SN098049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hüvely

  • Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2

  • Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm

  • Szigetelés színe - piros

  • Szigetelés - teljesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923453800

Sonepar cikkszám

SN098049

Gyártói cikkszám

363510

Gyártói típuskód

363510

Kivitel:

hüvely

Névleges keresztmetszet:

0.5-1 mm2

Csatlakozóméretek:

lapos 6,3x0,8 mm

Szigetelés színe:

piros

Szigetelés:

teljesen szigetelt

Anyag:

sárgaréz

Sárgaréz, ónozva Szigetelőhüvely: polyolefin belső ragasztó réteggelRoHS-konform kivitel