HAUPA - Lapos csúszóhüvely 1,5-2,5 / 6.3x0.8 SN098051 - 363512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe - kék
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923453879
Sonepar cikkszám
SN098051
Gyártói cikkszám
363512
Gyártói típuskód
363512
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe:
kék
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Anyag:
sárgaréz
Sárgaréz, ónozva Szigetelőhüvely: polyolefin belső ragasztó réteggelRoHS-konform kivitel