Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Lapos csúszóhüvely 4-6 / 6.3x0.8 SN098052 - 363514

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Lapos csúszóhüvely 4-6 / 6.3x0.8 SN098052

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hüvely

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm

  • Szigetelés színe - sárga

  • Szigetelés - teljesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923453947

Sonepar cikkszám

SN098052

Gyártói cikkszám

363514

Gyártói típuskód

363514

Kivitel:

hüvely

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Csatlakozóméretek:

lapos 6,3x0,8 mm

Szigetelés színe:

sárga

Szigetelés:

teljesen szigetelt

Anyag:

sárgaréz

Sárgaréz, ónozva Szigetelőhüvely: polyolefin belső ragasztó réteggelRoHS-konform kivitel