Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Lapos csúszósaru 1,5-2,5 / 6.3x0.8 SN098055 - 363522

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Lapos csúszósaru 1,5-2,5 / 6.3x0.8 SN098055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm

  • Szigetelés színe - kék

  • Szigetelés - részlegesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923454081

Sonepar cikkszám

SN098055

Gyártói cikkszám

363522

Gyártói típuskód

363522

Kivitel:

csatlakozó dugó

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Csatlakozóméretek:

lapos 6,3x0,8 mm

Szigetelés színe:

kék

Szigetelés:

részlegesen szigetelt

Anyag:

sárgaréz

Sárgaréz, ónozva Szigetelőhüvely: polyolefin belső ragasztó réteggelRoHS-konform kivitel