HAUPA - Lapos csúszósaru 4-6 / 6.3x0.8 SN098056 - 363524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe - sárga
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923454159
Sonepar cikkszám
SN098056
Gyártói cikkszám
363524
Gyártói típuskód
363524
Kivitel:
csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe:
sárga
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Anyag:
sárgaréz
Sárgaréz, ónozva Szigetelőhüvely: polyolefin belső ragasztó réteggelRoHS-konform kivitel