HAUPA - Laposfejű csavarhúzó 4x100mm VDE Slim SN112361 - 102916
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.8 mm
Teljes hossz - 195 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112361
Gyártói cikkszám
102916
Gyártói típuskód
102916
Penge élvastagság:
0.8 mm
Teljes hossz:
195 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
4 mm
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
20 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Ívelt penge:
Nem