HAUPA - Laposfejű csavarhúzó 4x100mm VDE Slim SN112369 - 102917
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1 mm
Teljes hossz - 195 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112369
Gyártói cikkszám
102917
Gyártói típuskód
102917
Penge élvastagság:
1 mm
Teljes hossz:
195 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
4 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén-vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálva HUPslimCsavarhúzó csökkentett pengeátmérővel és beépített védőszigeteléssel. Mélyen fekvő csavarokat is könnyen elérhet a csökkentett pengeátmérőnek köszönhetően.