HAUPA - Laposfejű csavarhúzó 5,5x125mm VDE Slim SN112362 - 102918
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1 mm
Teljes hossz - 230 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 125 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112362
Gyártói cikkszám
102918
Gyártói típuskód
102918
Penge élvastagság:
1 mm
Teljes hossz:
230 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
125 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
5.5 mm
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
20 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Ívelt penge:
Nem