HAUPA - Laposfejű csavarhúzó 6,5x150mm VDE Slim SN112364 - 102920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1.2 mm
Teljes hossz - 255 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 150 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112364
Gyártói cikkszám
102920
Gyártói típuskód
102920
Penge élvastagság:
1.2 mm
Teljes hossz:
255 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
150 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
6.5 mm
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
20 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Ívelt penge:
Nem