Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Laposfogó 160mm GT62884 - 211212

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Laposfogó 160mm GT62884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 160 mm

  • Pofák hossza - 60 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Szigetelt - Igen

  • Fej szélessége - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923073459

Sonepar cikkszám

GT62884

Gyártói cikkszám

211212

Gyártói típuskód

211212

Teljes hossz:

160 mm

Pofák hossza:

60 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Szigetelt:

Igen

Fej szélessége:

15 mm

Fej magassága:

20 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

C 45 AM, olajedzett, rövid pofával, krómozva, felhúzott nyél borítással