HAUPA - Laposfogó 160mm GT78415 - 210270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes hossz - 160 mm
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Ütközésvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923068257
Sonepar cikkszám
GT78415
Gyártói cikkszám
210270
Gyártói típuskód
210270
Teljes hossz:
160 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Nem
Olajedzett, C 45, rövid pofájú, krómozva, 2 színű mártott szigeteléssel – kívül piros/belül sárga