HAUPA - Laposfogó szigetelt 160mm 1000V SN009481 - 120052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes hossz - 160 mm
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Ütközésvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923055240
Sonepar cikkszám
SN009481
Gyártói cikkszám
120052
Gyártói típuskód
120052
Teljes hossz:
160 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Nem
Számlálók szereléséhez és számlálók blokkolásához, fém alkatrészek nélkül