Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Laposfogó szigetelt 190mm 1000V SN009480 - 120051

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Laposfogó szigetelt 190mm 1000V SN009480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 190 mm

  • Fogantyú kivitel - 1-komponensű

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Ütközésvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923456184

Sonepar cikkszám

SN009480

Gyártói cikkszám

120051

Gyártói típuskód

120051

Teljes hossz:

190 mm

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Számlálók szereléséhez és számlálók blokkolásához, fém alkatrészek nélkül