HAUPA - Lemezfúró 6-22,5mm GT92112 - 231330
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kemény fém kivitel - Nem
Éltörővel - Nem
Max. lemezvastagság - 5 mm
Cserélhető központosító hegy - Nem
Pengék száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923084820
Sonepar cikkszám
GT92112
Gyártói cikkszám
231330
Gyártói típuskód
231330
Kemény fém kivitel:
Nem
Éltörővel:
Nem
Max. lemezvastagság:
5 mm
Cserélhető központosító hegy:
Nem
Pengék száma:
2
Spirálhorony:
Nem
Sorja mentes megmunkálás a legvékonyabb anyagvastagság mellett is