Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Lemezlyukasztó M32 GT66815 - 180519

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Lemezlyukasztó M32 GT66815

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatok formája - kerek

  • Anyaghoz alkalmas - egyéb

  • Kivitel - komplett (húzócsavarral)

  • Hidraulikus működtetés - Nem

  • Mechanikus működtetés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923151836

Sonepar cikkszám

GT66815

Gyártói cikkszám

180519

Gyártói típuskód

180519

Furatok formája:

kerek

Anyaghoz alkalmas:

egyéb

Kivitel:

komplett (húzócsavarral)

Hidraulikus működtetés:

Nem

Mechanikus működtetés:

Igen

Réslyukasztó:

Nem

Nyílásátmérő:

ISO 32

Metrikus tömszelencékhez, EN 50262 szerint. 3 élű: max. 2 mm vastagságú vaslemez, max 1,5 mm vastagságú acéllemez, max. 1,5 mm vastagságú rozsdamentes VA-acéllemez kivágására