HAUPA - Lemezlyukasztó PG16 GT40261 - 180506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatok formája - kerek
Anyaghoz alkalmas - egyéb
Kivitel - komplett (húzócsavarral)
Hidraulikus működtetés - Nem
Mechanikus működtetés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923063672
Sonepar cikkszám
GT40261
Gyártói cikkszám
180506
Gyártói típuskód
180506
Furatok formája:
kerek
Anyaghoz alkalmas:
egyéb
Kivitel:
komplett (húzócsavarral)
Hidraulikus működtetés:
Nem
Mechanikus működtetés:
Igen
Réslyukasztó:
Nem
Nyílásátmérő:
PG16
Metrikus tömszelencékhez, EN 50262 szerint. 3 élű: max. 2 mm vastagságú vaslemez, max 1,5 mm vastagságú acéllemez, max. 1,5 mm vastagságú rozsdamentes VA-acéllemez kivágására