HAUPA - Lyukfűrészhez befogó RE-LOAD SN115477 - 392010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szár típusa - hatlapú feltét
Szárátmérő - 9.5 mm
Alkalmas lyukfűrészekhez - 14-210 mm
Központi fúróval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923567583
Sonepar cikkszám
SN115477
Gyártói cikkszám
392010
Gyártói típuskód
392010
Szár típusa:
hatlapú feltét
Szárátmérő:
9.5 mm
Alkalmas lyukfűrészekhez:
14-210 mm
Központi fúróval:
Igen
Minden átmérőhöz 14-210 mm, 9,5 mm hatszögű befogás.