HAUPA - Mágnes fej flexibilis szárral műa nyéllel 520MM GT59235 - 100694
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 520 mm
Alak - egyéb
Hegy szélessége - 12 mm
Antimágneses - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923048235
Sonepar cikkszám
GT59235
Gyártói cikkszám
100694
Gyártói típuskód
100694
Hosszúság:
520 mm
Alak:
egyéb
Hegy szélessége:
12 mm
Antimágneses:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szigetelt:
Nem
Mágnes fej rugalmas, flexibilis szárral és műanyag nyéllel