HAUPA - Mágneses befogófej 1/4 60mm SN007549 - 102134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 60 mm
Dugókulcs tartó - Igen
Mágneses - Igen
Gyorsan cserélhető fej - Igen
Befogási méret (bit) - 1/ 4 coll
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923146054
Sonepar cikkszám
SN007549
Gyártói cikkszám
102134
Gyártói típuskód
102134
Hosszúság:
60 mm
Dugókulcs tartó:
Igen
Mágneses:
Igen
Gyorsan cserélhető fej:
Igen
Befogási méret (bit):
1/ 4 coll
Befogási méret (gép):
1/ 4 coll
Erős mágnessel, DIN 3126, Forma E 6, 3, 1/4“ betétek befogásához. Rozsdamentes acélhüvely, belső rögzítő gyűrűvel