HAUPA - Marok csavarhúzó PH2 SN032037 - 103082
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 2
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 40 mm
Teljes hossz - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923154837
Sonepar cikkszám
SN032037
Gyártói cikkszám
103082
Gyártói típuskód
103082
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
2
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
40 mm
Teljes hossz:
90 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
50 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szár típusa:
kerek
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem