Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Nyomatékcsavarhúzó készlet cserélhető pengékkel PH SN145537 - 102700-1

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Nyomatékcsavarhúzó készlet cserélhető pengékkel PH SN145537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 2

  • Csomagolás - táska

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 3

  • Csavarhúzók száma - 5

  • Szerszámok száma összesen - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145537

Gyártói cikkszám

102700-1

Gyártói típuskód

102700-1

PZ csillagcsavarhúzók száma:

2

Csomagolás:

táska

PH csillagcsavarhúzók száma:

3

Csavarhúzók száma:

5

Szerszámok száma összesen:

12

szigetelt cserélhető penge molibdénvanádium acélból, edzett, besugárzott, darabonként bevizsgált. Strapabíró nylontáskában (övbújtatóval és tépőzárral). Tartalma: 2 komponensű markolat (1000 V) 1 - 6 Nm vagy 0,5 - 3,5 Nm Egyenes profil 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 PH0 / PH1 / PH2 vagy PZ0 / PZ1 / PZ2 PZ/FL 1 PZ/FL 2 Négyszögkulcs