Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Nyomatékkulcs 1/2'' 42-210Nm SN015699 - 110609

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Nyomatékkulcs 1/2'' 42-210Nm SN015699

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - profilsín

  • Szélesség - 58 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1000 mm

  • Magasság - 988 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923555009

Sonepar cikkszám

SN015699

Gyártói cikkszám

110609

Gyártói típuskód

110609

Kivitel:

profilsín

Szélesség:

58 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1000 mm

Magasság:

988 mm

Anyag:

fém

Mélység:

29 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

beépített irányváltó karral, +/- 3%, Króm Vanádium acél DIN-3122; ISO 6789