HAUPA - Nyomatékkulcs 1/2'' GT92960 - 110610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 58 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 1188 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923561574
Sonepar cikkszám
GT92960
Gyártói cikkszám
110610
Gyártói típuskód
110610
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
58 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
1188 mm
Anyag:
fém
Mélység:
29 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
beépített irányváltó karral, +/- 3%, Króm Vanádium acél DIN-3122; ISO 6789