HAUPA - Nyomatékkulcs 1/4'' GT98190 - 110607
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 58 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 700 mm
Magasság - 688 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923554989
Sonepar cikkszám
GT98190
Gyártói cikkszám
110607
Gyártói típuskód
110607
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
58 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
700 mm
Magasság:
688 mm
Anyag:
fém
Mélység:
29 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
beépített irányváltó karral, +/- 3%, Króm Vanádium acél DIN-3122; ISO 6789