HAUPA - Nyomatékkulcs 1/4 szigetelt SN110691 - 110869
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
719 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110691
Gyártói cikkszám
110869
Gyártói típuskód
110869
Szélesség:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
Ajtóval:
Igen
műanyag koffer habszivacs betéttel, 1/4“ szerszámbitek. Méretei: 450 x 340 x 100 mm. Tartalma: 1 nyomatékkulcs 1/4" 5 - 25 Nm3 hosszabbítások 1/4" 75 - 100 - 150 mm 2 bittartó 1/4" DIN 3126/FORM C 6,3 5 betétek 1/4" 6, 8, 10, 13, 14 10 bitek belső hatszögletű 5, 6, 8 egyenes penge 4, 5.5, 6.5 PZ/FL 1, 2 PH 1, 2