HAUPA - Nyomatékkulcs 3/8'' 21-119Nm SN149633 - 110608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 58 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 800 mm
Magasság - 788 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923554996
Sonepar cikkszám
SN149633
Gyártói cikkszám
110608
Gyártói típuskód
110608
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
58 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
800 mm
Magasság:
788 mm
Anyag:
fém
Mélység:
29 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
beépített irányváltó karral, +/- 3%, Króm Vanádium acél DIN-3122; ISO 6789