HAUPA - Nyomatékkulcs 3/8'' SN149366 - 110065/EN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Meghúzási nyomaték - 5-50 Nm
Csatlakozó méret - 3/8 coll
Teljes hossz - 370 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923159399
Sonepar cikkszám
SN149366
Gyártói cikkszám
110065/EN
Gyártói típuskód
110065/EN
Meghúzási nyomaték:
5-50 Nm
Csatlakozó méret:
3/8 coll
Teljes hossz:
370 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
beépített átváltó karral, teljes szigeteléssel, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga