Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Oldalcsípőfogó 1000V 165mm SN020155 - 211203

MásolásMásolás
HAUPA - Oldalcsípőfogó 1000V 165mm SN020155

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 160 mm

  • Csupaszító funkcióval - Igen

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923529772

Sonepar cikkszám

SN020155

Gyártói cikkszám

211203

Gyártói típuskód

211203

Alak:

normál

Hosszúság:

160 mm

Csupaszító funkcióval:

Igen

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

ESD-vizsgált:

Nem

Svéd forma, teljesítményosztály H, C 60, olajedzett, a vágóélek induktív eljárással utánedzve, lágy és kemény drótokhoz, krómozva, felhúzott markolat borítással. Műszaki újdonságként az oldalcsípő fogó rendelkezik a szokásos előnyei mellett egy kiegészítő kábelcsupaszító funkcióval is. (Cikksz: 211207/ karos áttétellel, tökéletesített vágási teljesítmény)