Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Oldalcsípőfogó 118mm mikroelektronikai GT47760 - 211708

MásolásMásolás
HAUPA - Oldalcsípőfogó 118mm mikroelektronikai GT47760

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 118 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923075903

Sonepar cikkszám

GT47760

Gyártói cikkszám

211708

Gyártói típuskód

211708

Alak:

normál

Hosszúság:

118 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Egy oldalról köszörült, pofák 50°-ban előrehajtva, lágy drótokhoz 0,8 mm2-ig