Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Oldalcsípőfogó 132mm elektronikai GT47761 - 211720

MásolásMásolás
HAUPA - Oldalcsípőfogó 132mm elektronikai GT47761

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 132 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923164782

Sonepar cikkszám

GT47761

Gyártói cikkszám

211720

Gyártói típuskód

211720

Alak:

normál

Hosszúság:

132 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Egy oldalról köszörült, pofák 21°-ban előrehajtva, lágy drótokhoz 1,3 mm2-ig