Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Oldalcsípőfogó 140mm SN135086 - 211199

MásolásMásolás
HAUPA - Oldalcsípőfogó 140mm SN135086

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 140 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923592912

Sonepar cikkszám

SN135086

Gyártói cikkszám

211199

Gyártói típuskód

211199

Alak:

normál

Hosszúság:

140 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

svéd forma, C 60, olajedzett, H teljesítményosztály, az élek induktív úton után edzve, lágy és kemény huzalokhoz, krómozva, felhúzott nyél borítással, karos áttétellel, tökéletesített vágási teljesítmény