Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Oldalcsípőfogó 150mm GT69452 - 210067

MásolásMásolás
HAUPA - Oldalcsípőfogó 150mm GT69452

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 140 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Fogantyú bevonata - műanyag hüvely

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923138325

Sonepar cikkszám

GT69452

Gyártói cikkszám

210067

Gyártói típuskód

210067

Alak:

normál

Hosszúság:

140 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Speciális szerszámacélból, kovácsolva és nemesítve, a vágóélek induktív úton edzve, lágy és kemény drótokhoz egyaránt, 2 komponensű nyéllel és csúszásgátlóval, krómozva, karos áttétellel, tökéletesített vágási teljesítmény