Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Oldalcsípőfogó 158mm elektronikai GT55620 - 211722

MásolásMásolás
HAUPA - Oldalcsípőfogó 158mm elektronikai GT55620

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 158 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923075972

Sonepar cikkszám

GT55620

Gyártói cikkszám

211722

Gyártói típuskód

211722

Alak:

normál

Hosszúság:

158 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Egy oldalról köszörült, pofák 21°-ban előrehajtva, lágy drótokhoz 1,3 mm2-ig