Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Oldalcsípőfogó 165mm GT63075 - 210068

MásolásMásolás
HAUPA - Oldalcsípőfogó 165mm GT63075

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 160 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923137892

Sonepar cikkszám

GT63075

Gyártói cikkszám

210068

Gyártói típuskód

210068

Alak:

normál

Hosszúság:

160 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Speciális szerszámacélból, kovácsolva és nemesítve, a vágóélek induktív úton edzve, lágy és kemény drótokhoz egyaránt, 2 komponensű nyéllel és csúszásgátlóval, krómozva, karos áttétellel, tökéletesített vágási teljesítmény