Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Oldalcsípőfogó 185mm 1000V GT50699 - 211206

MásolásMásolás
HAUPA - Oldalcsípőfogó 185mm 1000V GT50699

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 180 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Fogantyú bevonata - műanyag hüvely

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011923073428

Sonepar cikkszám

GT50699

Gyártói cikkszám

211206

Gyártói típuskód

211206

Alak:

normál

Hosszúság:

180 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

svéd forma, C 60, olajedzett, H teljesítményosztály, az élek induktív úton után edzve, lágy és kemény huzalokhoz, krómozva, felhúzott nyél borítással, karos áttétellel, tökéletesített vágási teljesítmény