Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Oldalcsípőfogó 185mm SN085625 - 210102

MásolásMásolás
HAUPA - Oldalcsípőfogó 185mm SN085625

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 180 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923019983

Sonepar cikkszám

SN085625

Gyártói cikkszám

210102

Gyártói típuskód

210102

Alak:

normál

Hosszúság:

180 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

svéd forma, H teljesítményosztály, C 60, olajedzett, a vágó élek induktív módon után edzve, lágy és kemény huzalokhoz, krómozva, 2 színű mártott szigeteléssel – kívül piros/belül sárga