Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Oldalcsípőfogó 205mm GT44588 - 211219

MásolásMásolás
HAUPA - Oldalcsípőfogó 205mm GT44588

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - erősített oldalvágó

  • Hosszúság - 200 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923149949

Sonepar cikkszám

GT44588

Gyártói cikkszám

211219

Gyártói típuskód

211219

Alak:

erősített oldalvágó

Hosszúság:

200 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

C 60, a vágó élek induktív úton edzve, zongora-huzalokhoz, krómozva, felhúzott nyéllel, karos áttétellel, tökéletesített vágási teljesítmény